Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M12 D1=85 H=37, FORM:K THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1083.28512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1083.28512
EAN/GTIN:
     4059245221585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Griff schwarz.
Weitere Informationen:
H2:
16
T1:
2
D6:
21
D1=Außendurchmesser:
85
T=Gewindetiefe:
19
D3:
30
H1:
30,5
H=Höhe:
37
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0626
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Dreisterngriff
Form:
K
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.