Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M06 D1=45 H=21, FORM:K THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1083.24506
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1083.24506
EAN/GTIN:
     4059245221547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Griff schwarz.
Weitere Informationen:
H2:
10
T1:
1
D1=Außendurchmesser:
45
T=Gewindetiefe:
9
D6:
11
D3:
16
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
H1:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0108
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Dreisterngriff
Form:
K
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.