Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, ANSCHRAUBBAR, A1=112, L1=131, H=79, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1079.1121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1079.1121
EAN/GTIN:
     4059245221516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Werkstoff: Thermoplast (ABS). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1079.1121 Hinweis: Belastung max. 500 N/Paar.
Weitere Informationen:
T:
58
Tragkraft N:
250
A1:
112
B2:
58,8
A2:
94
B1:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.0467
Ursprungs-Land:
IT
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
104
H=Höhe:
79
L1=Länge:
131
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
anschraubbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
H2:
50
H3:
3,6
D=Bohrungsdurchmesser:
3,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.