Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, STECKBAR, L1=110, H=56,3, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1077.1101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1077.1101
EAN/GTIN:
     4059245221493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
kipp schalengriff
schalengriff
Die ergonomische Form der Schalengriffe eignet sich optimal für Geräte und Gehäuse. Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung. Werkstoff: Thermoplast (ABS). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1077.1101 Hinweis: Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 0,75 bis 1,5 mm verwendet werden. Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar. Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand.
Weitere Informationen:
B1:
33,8
T:
18
Tragkraft N:
375
A1:
95
Montageöffnung:
103 x 49
Gewicht in kg (ERP):
0.0371
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Benennung:
Schalengriff
Farbe Grundkörper:
schwarz
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
103
H=Höhe:
56,3
L1=Länge:
110
Ausführung 2:
steckbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.