Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=120, L=134, H=40, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1075.120051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1075.120051
EAN/GTIN:
     4059245221431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a120 m5
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1075.088053 Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
120
B:
12,2
D=Befestigungsbohrung:
M5
H:
40
T:
10
Tragkraft N:
750
Gewicht in kg (ERP):
0.0638
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
134
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B1:
8
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.