Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF A=55, L=69, H=40, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1075.055053
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1075.055053
EAN/GTIN:
     4059245221400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1075.088053 Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
55
B:
12,2
D=Befestigungsbohrung:
M5
H:
40
T:
10
Tragkraft N:
750
Gewicht in kg (ERP):
0.0470
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
natur
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
69
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B1:
8
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.