Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=146, FORM:B MIT INNENGEWINDE, POLYAMID SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL, A=120, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1060.2120062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1060.2120062
EAN/GTIN:
     4059245231652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m06
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Montage: Form B von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0898
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
S:
24
D=Befestigungsbohrung:
M6
T:
12
H:
39
A=Bohrungsabstand:
120
C:
11,4
B:
21
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Tragkraft N:
1000
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
L=Länge:
146
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.