Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=146, FORM:B MIT INNENGEWINDE, POLYAMID SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, A=120, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1060.2120061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1060.2120061
EAN/GTIN:
     4059245220847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m06
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: schwarzgrau. Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Montage: Form B von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
21
S:
24
T:
12
H:
39
D=Befestigungsbohrung:
M6
A=Bohrungsabstand:
120
C:
11,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0972
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
B
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Tragkraft N:
1000
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
L=Länge:
146
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.