Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG L=122,5, FORM:B MIT INNENGEWINDE, POLYPHTALAMID GF50 SCHWARZ RAL7021,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1060.2100054
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1060.2100054
EAN/GTIN:
     4059245328307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt. Buchse Edelstahl. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1060.2100054 Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z. B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik). Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160°C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250°C. Für Dampfsterilisation geeignet (Medizintechnik). Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0528
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyphtalamid GF50
Benennung:
Bügelgriff
H:
34
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
100
B:
17
S:
20
D=Befestigungsbohrung:
M5
T:
9
L=Länge:
122,5
C:
10,3
Ausführung 1:
hochtemperaturbeständig
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.