Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF D=M12X40 D1=80 H=53,5, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL, SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1020.18012X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1020.18012X40
EAN/GTIN:
     4059245217403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau passiviert. Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M12
D2:
29,2
L=Gewindelänge:
40
D1=Außendurchmesser:
80
H=Höhe:
53,5
H1:
31
Gewicht in kg (ERP):
0.1569
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Dreisterngriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Form:
L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.