Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF EINSTELLBAR L=600, FORM:A ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, KOMP:ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1018.6003011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1018.6003011
EAN/GTIN:
     4059245217533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffrohr EN AW-6060. Haltestücke EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H. Ausführung: Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert. Endstücke (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz. Hinweis: Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert. Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden. Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max. Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden. Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Weitere Informationen:
L=Länge:
600
A max.:
570
Gewicht in kg (ERP):
0.4600
Ursprungs-Land:
CN
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Komponente:
natur eloxiert
Form:
A
RoHS:
true
Ausführung 1:
einstellbar
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
68
B:
36
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.