Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERGRIFF DREHBAR D=M06X9, D1=20, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1000.206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1000.206
EAN/GTIN:
     4059245070824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
kipp zylindergriff drehbar m6
zylindergriff drehbar
zylindergriff
Werkstoff: Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1000.105 Montage: Über Innensechskant an Achse.
Weitere Informationen:
D2:
16,5
D1=Außendurchmesser:
20
SW:
3
D=Gewinde:
M6
L1=Grifflänge:
72
L=Gewindelänge:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.1700
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
drehbar
Benennung:
Zylindergriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.