Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 INNENVIERKANT SW=14, A=125, H=118, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0999.4314
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0999.4314
EAN/GTIN:
     4059245101771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Drehachse Edelstahl 1.4305. Drehgriff Edelstahl 1.4305. Sprengring Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Weitere Informationen:
H3:
15,8
H2:
28
H=Höhe:
118
L=Länge:
153
Gewicht in kg (ERP):
0.6385
Ursprungs-Land:
CN
Größe:
3
Ausführung 2:
drehbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
14
D:
30
D3:
26
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff drehbar
A=Achsabstand:
125
H1=Griffhöhe:
90
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Zylindergriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.