Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNE QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=17, A=160, H=114,5, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0996.3417
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0996.3417
EAN/GTIN:
     4059245101580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Zylindergriff drehbar Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Weitere Informationen:
H3:
19,6
L=Länge:
190
H2:
32
H=Höhe:
114,5
D2=Befestigungsbohrung:
17
D:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.2988
Ursprungs-Land:
CN
Größe:
4
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
D3:
25
Ausführung 1:
Passbohrung
Produkttyp:
Griff drehbar
A=Achsabstand:
160
H1=Griffhöhe:
82,5
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Zylindergriff
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
D
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.