Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDE DURCHGÄNGIG M05X25, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0871.105X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0871.105X25
EAN/GTIN:
     4059245290895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0044
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
8
E:
8,79
K:
3,5
L=Länge:
25
D=Gewinde:
M5
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
70
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 933
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Oberfläche Grundkörper:
blank
B=Gewindelänge:
25
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.