| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0869.510X30 Herst.-Nr.: K0869.510X30 EAN/GTIN: 4059245283439 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0266 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | SW=Schlüsselweite: | 8 | DK: | 16 | K: | 10 | L=Länge: | 30 | D=Gewinde: | M10 | B=Gewindelänge: | 32 | Ausführung 1: | mit Innensechskant | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Zylinderschraube | Festigkeitsklasse: | 10.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Innensechskant | DIN: | DIN 912 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO 4762 | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x30 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9 |
| | |
| |