| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0869.110X25 Herst.-Nr.: K0869.110X25 EAN/GTIN: 4059245239184 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Weitere Informationen: | | DK: | 16 | L=Länge: | 25 | SW=Schlüsselweite: | 8 | E: | 9,15 | D=Gewinde: | M10 | K: | 10 | T: | 5 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0241 | Ausführung 1: | mit Innensechskant | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Zylinderschraube | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | RoHS: | true | B=Gewindelänge: | 32 | Befestigungsart: | Innensechskant | DIN: | DIN 912 | Produkttyp: | Schraube | ISO: | DIN EN ISO 4762 | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | Oberfläche Grundkörper: | blank | Festigkeitsklasse: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch |
| | |
| |