Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN912, DIN EN ISO4762 M05X12, STAHL 8.8 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0869.05X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0869.05X12
EAN/GTIN:
     4059245238293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Weitere Informationen:
L=Länge:
12
DK:
8,5
SW=Schlüsselweite:
4
K:
5
T:
2,5
D=Gewinde:
M5
E:
4,58
Gewicht in kg (ERP):
0.0031
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zylinderschraube
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Festigkeitsklasse:
8.8
RoHS:
true
B=Gewindelänge:
22
Befestigungsart:
Innensechskant
DIN:
DIN 912
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO 4762
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.