Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSMUTTER 3D HOCH M08, SW=13, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0865.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0865.08
EAN/GTIN:
     4059245240906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, brüniert. Bestellbeispiel: K0865.16 Hinweis: Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1x Durchmesser. Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
E:
15
H = 3 x D:
24
D=Gewinde:
M8
SW=Schlüsselweite:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0184
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Verlängerungsmutter
RoHS:
true
Ausführung 1:
3D hoch
Befestigungsart:
Außensechskant
H=Höhe:
24
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: langmutter, kipp langmutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.