Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISENHALTER A=46 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0859.12046
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0859.12046
EAN/GTIN:
     4059245236619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanneisenhalter
Werkstoff: Druck- und Haltering Vergütungsstahl, Feder Federstahl. Ausführung: Druck- und Haltering brüniert, Feder blank. Bestellbeispiel: K0859.12046
Weitere Informationen:
B:
3
E:
25
A=Höhe:
46
Flügelschraube DIN 316:
M4x10
D:
13
C:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0477
Benennung:
Spanneisenhalter
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.