Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF OVAL, ALUMINIUM ROT RAL3003 PULVERBESCHICHTET, A=250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0796.2500827
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0796.2500827
EAN/GTIN:
     4059245311385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an. Werkstoff: Ovalrohr Aluminium EN AW-6060. Gewindebuchse Stahl. Ausführung: naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020 Bestellbeispiel: K0796.400083 Hinweis: Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und LONG-LOK Gewindesicherung empfohlen. Montage: Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Vorteile: Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht. Zeitloses und elegantes Design. Ergonomische Griffform. Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage. Zubehör: K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 LONG-LOK Gewindesicherung K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1800
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
250
L=Länge:
296,4
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
62
B:
34
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.