Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KUGELPFANNE M10, EDELSTAHL A2 BLANK, SW=17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0794.810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0794.810
EAN/GTIN:
     4059245318995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantmutter mit Kugel...
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m10
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², blank. Bestellbeispiel: K0794.12 Hinweis: Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0294
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Kugelpfanne
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantmutter
H=Höhe:
18,5
D1:
22
SW=Schlüsselweite:
17
D=Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.