Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=366 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=350, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0782.350251
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.350251
EAN/GTIN:
     4059245206117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
L=Länge:
366
D=Befestigungsbohrung:
6,6
B:
43
L1:
290
H1:
52,5
H:
65,5
T:
3,5
A:
350
B1:
14,5
Gewicht in kg (ERP):
0.5662
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
25
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.