Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=524 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=450, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0781.450351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0781.450351
EAN/GTIN:
     4059245206087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0781.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Weitere Informationen:
D=Befestigungsbohrung:
M6
L1:
386
H1:
66
A:
450
T:
20
H:
84
B1:
55
L=Länge:
524
B:
47,7
Gewicht in kg (ERP):
1.7510
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
35
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.