Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=474 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=400, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0781.400351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0781.400351
EAN/GTIN:
     4059245206070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0781.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Weitere Informationen:
D=Befestigungsbohrung:
M6
H:
84
L=Länge:
474
H1:
66
L1:
336
B:
47,7
A:
400
B1:
55
T:
20
Gewicht in kg (ERP):
1.7240
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
35
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.