Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=401 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=350, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0781.350251
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0781.350251
EAN/GTIN:
     4059245206056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0781.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Weitere Informationen:
A:
350
B1:
41,6
L=Länge:
401
B:
34,8
T:
20
D=Befestigungsbohrung:
M6
L1:
298
H1:
51
H:
64
Gewicht in kg (ERP):
0.8514
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
25
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.