Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT KUGEL GR.2 M08X49,2, FORM:C KUNSTSTOFF, SCHWARZ RAL7021, KOMP:KUGEL AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0780.32081X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0780.32081X50
EAN/GTIN:
     4059245311859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.2 m8x20
klemmhebel m8
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0464
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
41,5
L=Gewindelänge:
49,2
H:
28,5
H1:
6,5
Zähnezahl:
20
D:
13,5
H4:
45,5
X=Gewinde:
M8
A1:
75
D2:
19,5
A=Grifflänge:
65
D1:
18
B:
9,5
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
2
Ausführung 1:
mit Kugel
Material Komponente:
Kugel aus Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Kugel-Ø:
5,5
Form:
C
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.