Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONSANZEIGER, FREI PROGRAMMIERBAR DIGITAL, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:STAHL, UN3091 GEFAHRGUTKLASSE 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0771.32
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0771.32
EAN/GTIN:
     4059245175819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Bestellbeispiel nicht programmiert: K0771.12 (Positionsanzeiger mit Einbaulage 1, Farbe schwarz) Bestellbeispiel programmiert: K0771.0200021120 (siehe Bestellbeispiel auf der nächsten Seite) Hinweis: Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung. * Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09. Merkmale: – Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar – Linear- oder Winkelmodus – Funktionstaste für Nullsetzung – Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß – Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät – einfacher Batteriewechsel Zubehör: – Reduzierhülsen K0412 – Programmier-Software K0411.09 Technische Daten: – LCD-Display mit 5 Stellen – Ziffernhöhe ca. 8 mm – Anzeigebereich von -19999 ... 99999 – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C – Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C – Drehzahl max. 600 U/min – Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre – Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Schutzart IP 51
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0520
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
digital
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Positionsanzeiger
RoHS:
true
L=Länge:
33
D=Bohrungsdurchmesser:
14
H=Höhe:
52
B=Breite:
33,6
Ausführung 2:
frei programmierbar
UN-Nr.:
UN 3091
Gefahrgutklasse:
Gefahrgutklasse 9
Einbaulage:
3
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.