Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE DREHBAR D=M12 STAHL, GELB, MIT SECHSKANTSCHLÜSSEL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0769.12181
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0769.12181
EAN/GTIN:
     4059245153688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 258
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bestellbeispiel: K0769.08151 Hinweis: Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen. – 4-fache Sicherheit – seitlicher Anschlag bis 90° möglich – Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
D2:
52
D=Gewinde:
M12
S:
11
D1:
30
L:
18
D4:
46
Tragfähigkeit kg:
750
S1:
11
D3:
34
H:
55
Gewicht in kg (ERP):
0.2229
SW:
8
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
mit Sechskantschlüssel
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
gelb
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.6541
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.