Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE DREHBAR D=M08 STAHL, GELB, OHNE SECHSKANTSCHLÜSSEL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0769.08150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0769.08150
EAN/GTIN:
     4059245153633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Ring Stahl 1.6541. Schraube Stahl. Ausführung: Ring geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit. Kunststoffbeschichtet. Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bestellbeispiel: K0769.08151 Hinweis: Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen. – 4-fache Sicherheit – seitlicher Anschlag bis 90° möglich – Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
D3:
25
H:
47
S:
8
L:
12
S1:
11
D1:
25
D2:
44
Tragfähigkeit kg:
300
SW:
6
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.1226
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
ohne Sechskantschlüssel
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
gelb
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.6541
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.