Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M10X17, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0767.210
EAN/GTIN:
     4059245488230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1065
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
8
K:
10
D4:
25
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
45
DIN:
DIN 580
D1=Gewinde:
M10
D2:
25
D3:
45
F1 max. kN:
2,3
F2 max. kN:
1,7
Tragfähigkeit kg:
173,4
L:
17
M:
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.