Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M08X13, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0767.208
EAN/GTIN:
     4059245488223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0554
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
6
K:
8
D4:
20
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
36
DIN:
DIN 580
D1=Gewinde:
M8
D2:
20
D3:
36
F1 max. kN:
1,4
F2 max. kN:
0,95
Tragfähigkeit kg:
96,9
L:
13
M:
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.