Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M12X20,5, STAHL 1.1141 GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0767.012
EAN/GTIN:
     4059245537099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1796
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
F1 max. kN:
3,4
F2 max. kN:
2,4
Tragfähigkeit kg:
244,8
L:
20,5
E:
10
K:
12
H:
53
D3:
54
D2:
30
D4:
30
D1=Gewinde:
M12
M:
14
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1141
DIN:
DIN 580
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.