Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB SELBSTKLEBEND, VERTIKAL, L=500 500X15X1, T=1 MM, EDELSTAHL BLANK, NULLPUNKT OBEN, SKALIERUNG LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0759.010010X0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0759.010010X0500
EAN/GTIN:
     4059245170494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
Teilung:
1 mm
L=Länge:
500
S=Skalierung:
links
N=Nullpunkt:
oben
Gewicht in kg (ERP):
0.0624
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Maßstab
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
RoHS:
true
H=Höhe:
1
B=Breite:
15
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
Maßstab
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung 1:
vertikal
L1=Gesamtlänge:
500
Weitere Suchbegriffe: maßstab edelstahl, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.