Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, HORIZONTAL, L=1000 1010X30X6, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ GESCHLIFFEN UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0758.100010X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0758.100010X1000
EAN/GTIN:
     4059245170807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0758.000010X0500 (Länge L mit angeben) Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen Zeichnungshinweis: 1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Weitere Informationen:
N=Nullpunkt:
links
Teilung:
1 mm
S=Skalierung:
unten
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.4828
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
6
B=Breite:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
L1=Gesamtlänge:
1010
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.