Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB SELBSTKLEBEND, HORIZONTAL, L=500 500X30X6, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ GESCHLIFFEN UND ELOXIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0758.000010X0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0758.000010X0500
EAN/GTIN:
     4059245170777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0758.000010X0500 (Länge L mit angeben) Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen Zeichnungshinweis: 1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Weitere Informationen:
S=Skalierung:
unten
Teilung:
1 mm
N=Nullpunkt:
links
L=Länge:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.2484
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
6
B=Breite:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
Befestigungsart:
selbstklebend
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
L1=Gesamtlänge:
500
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.