Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, VERTIKAL, L=500 510X15X2, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, NULLPUNKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0757.110010X0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0757.110010X0500
EAN/GTIN:
     4059245170739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
L=Länge:
500
Teilung:
1 mm
S=Skalierung:
links
N=Nullpunkt:
oben
Gewicht in kg (ERP):
0.0431
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
2
B=Breite:
15
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
vertikal
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.