Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELMUTTER FESTER KNEBEL D1=M16 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0755.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0755.116
EAN/GTIN:
     4059245040407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Weitere Informationen:
L3:
120
L2:
85
D2:
24
D3:
12
L1:
35
D5:
13
D1=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.3227
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6305
Produkttyp:
Knebelmutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.