Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELMUTTER FESTER KNEBEL D1=M12 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0755.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0755.112
EAN/GTIN:
     4059245040391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Weitere Informationen:
L2:
70
L3:
100
D5:
10
D1=Gewinde:
M12
D3:
10
D2:
20
L1:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.1930
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6305
Produkttyp:
Knebelmutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.