Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELMUTTER FESTER KNEBEL D1=M10 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0755.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0755.110
EAN/GTIN:
     4059245040384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M10
D2:
18
L1:
20
L2:
60
L3:
80
D5:
8
D3:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.1268
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6305
Produkttyp:
Knebelmutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305 m10, din 6305
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.