Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M04, STAHL SCHWARZ KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0752.1041
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0752.1041
EAN/GTIN:
     4059245082032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m4
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0752.1051 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur.
Weitere Informationen:
H:
24,5
D:
10
D2:
14
H1:
4
X=Gewinde:
M4
D1:
13
T=Gewindetiefe:
9
H4:
34
A1:
47
A=Grifflänge:
40
B:
7
Zähnezahl:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0379
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
1
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
31
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.