Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERGRIFF DREHBAR D=M10 THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0740.10250720
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0740.10250720
EAN/GTIN:
     4059245071005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Bestellbeispiel: K0740.08230620 Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
SW:
4
L1=Grifflänge:
71
D1=Außendurchmesser:
25
L=Gewindelänge:
15
D3:
10
D2:
19
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0677
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.