Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL FLACH GR.2 M10X15, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0737.2101X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0737.2101X15
EAN/GTIN:
     4059245086801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr. 2 m10x35 schwa...
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0737.2061X15 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H2:
17,8
D2:
19,1
X=Gewinde:
M10
H4:
32,2
H1:
6,5
A1=Grifflänge:
74,5
B:
10,1
D:
13,5
H3=Griffhöhe:
29,2
H:
28,5
A=Grifflänge:
65
Zähnezahl:
20
D1:
18,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0881
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Größe:
2
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.