Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 RECHTSGEWINDE, FORM:CS MIT SICHERUNGSBÜGEL, D1=19, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.19161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.19161
EAN/GTIN:
     4059245181148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m16
din 71802
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Mit Sprengring. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
D1:
19
D2=Gewinde:
M16
E:
21,5
L3:
20
L2:
28
A:
45
D3:
22
SW:
16
D4:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.2298
Form:
CS
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
mit Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk cs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.