Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 LINKSGEWINDE, FORM:C OHNE SICHERUNGSBÜGEL, D1=16, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M10, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.161001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.161001
EAN/GTIN:
     4059245180998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
kipp winkelgelenk form c
din 71802
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1005
SW:
13
E:
15,5
L2:
20
D3:
16
D2=Gewinde:
M10
A:
35
D4:
M10
D1:
16
L3:
16
Form:
C
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
ohne Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.