Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 RECHTSGEWINDE, FORM:C OHNE SICHERUNGSBÜGEL, D1=10, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M06, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.1006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.1006
EAN/GTIN:
     4059245180868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
kipp winkelgelenk form c
din 71802
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
A:
25
E:
11,5
D3:
10
D2=Gewinde:
M6
L3:
11
SW:
8
L2:
12,5
D1:
10
D4:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0257
Form:
C
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
ohne Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.