Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 LINKSGEWINDE, FORM:CS MIT SICHERUNGSBÜGEL, D1=8, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M05, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.080521
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.080521
EAN/GTIN:
     4059245180851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m5
din 71802
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Mit Sprengring. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0150
SW:
7
E:
10,2
L2:
10,2
D3:
8
D2=Gewinde:
M5
A:
22
D4:
M5
D1:
8
L3:
9
Form:
CS
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Form-Typ:
mit Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk cs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.