Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 RECHTSGEWINDE, FORM:CS MIT SICHERUNGSBÜGEL, D1=8, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M03,5, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.080351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.080351
EAN/GTIN:
     4059245180790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk cs
din 71802
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Mit Sprengring. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
D1:
8
D2=Gewinde:
M3,5
D3:
8
A:
18
L2:
10,2
L3:
9
E:
8
SW:
7
D4:
M4
Gewicht in kg (ERP):
0.0135
Form:
CS
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
mit Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: kipp winkelgelenke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.