Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE RECHTSGEWINDE M10, G=20, D1=10, B=10, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0733.1020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0733.1020
EAN/GTIN:
     4059245179350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 10x20
gabelgelenk
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0733.0510
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M10
D1:
10
A:
20
B:
10
D3:
18
L2:
40
L3:
15
G:
20
L1:
52
Gewicht in kg (ERP):
0.0933
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.