Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE LINKSGEWINDE M08, G=16, D1=8, B=8, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0733.08161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0733.08161
EAN/GTIN:
     4059245179312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 8x16
gabelgelenk
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0733.0510
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0475
L2:
32
D3:
14
D2=Gewinde:
M8
A:
16
L1:
42
D1:
8
B:
8
L3:
12
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
16
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.